Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 3 m, D-SUB-Buchse, 9-polig auf D-SUB-Buchse, 9-polig, AK-610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsleitung, 3 m, D-SUB-Buchse, 9-polig auf D-SUB-Buchse, 9-polig, AK-610
Verbindungsleitung, 3 m, D-SUB-Buchse, 9-polig auf D-SUB-Buchse, 9-polig, AK-610
Artikel-Nr.:
     4502-13M2943
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610100-030-E
EAN/GTIN:
     4016032301042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Nullmodemkabel
VGA Verlängerungskabel
nullmodemkabel digitus
Null-Modemkabel Typ Assmann AK-610100-030-E. In geschirmter Ausführung, mit jeweils zwei über Kreuz geschalteten 9-poligen Sub-D-Buchsen; Länge: 3,0 m. Belegung: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S. Typ: AK-610100-030-E, Null-Modemkabel, 3,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
D-SUB-Buchse, 9-polig
Anschluss (2):
D-SUB-Buchse, 9-polig
Ausführung:
Verbindungsleitung
Farbe:
beige
Kabel:
AWG 26, geschirmt
Kabellänge:
3 m
Pinbelegung:
1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Computer, Computerzubehör, D-Sub-Verbindungskabel, D-Sub-Verbindungsleitung, Sub-D-Verbindungskabel, Sub-D-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
€ 2,90*
ab € 1,89*
€ 2,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 2,77*
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,81*
5 Tage
4070
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 2,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.