Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gender-Changer, D-Sub-Stecker, 15-polig auf D-Sub-Stecker, 15-polig, EB412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gender-Changer, D-Sub-Stecker, 15-polig auf D-Sub-Stecker, 15-polig, EB412
Gender-Changer, D-Sub-Stecker, 15-polig auf D-Sub-Stecker, 15-polig, EB412
Artikel-Nr.:
     4502-13M2854
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB412
EAN/GTIN:
     4099891552961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter VGA
VGA Adapter
DV-Übergangssteckverbinder in Miniaturbauweise Typ AB.../EB. In besonders kleiner und kompakter Bauform. Technische Merkmale (Typ, Steckverbinder (St/Stecker, Bu/Buchse, DS/D-Sub, HD/High Density)): EB 412, DS 15pol., St/St
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gender-Changer
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
D-Sub-Stecker, 15-polig
Steckverbinder:
D-Sub-Stecker, 15-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,42*
6 Tage
675
€ 9,90*
ab € 1,85*
€ 2,75*
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.