Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-EB412 Herst.-Nr.: EB412 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini Gender Changer bieten den vollen Nutzen eines Schnittstellen Adapters mit einem Bruchteil des Raumes. Diese Mini Gender Changer ändern schnell und leicht das Steckgesicht von parallel und seriellen Steckgesichtern. Darüber hinaus können sie verwendet werden, zwei vorhandene Kabel zu verbinden. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | D-Sub 15-polig | Anschluss 2: | D-Sub 15-polig | Geschirmt: | true | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter vga, Mini Gender Changer, DB15-DB15, Stecker-Stecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,85* | € 2,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,86* | € 2,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 2,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,03* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|