Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Vliesband, 38 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 50 m, 04959 00 FARBLO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Doppelseitiges Vliesband, 38 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 50 m, 04959 00 FARBLO
Doppelseitiges Vliesband, 38 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 50 m, 04959 00 FARBLO
Artikel-Nr.:
     4502-13L7884
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959 00 FARBLOS 50M 38MM
EAN/GTIN:
     4005800046124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ausführung mit Rollenlänge 50 m Typ 4959-5038 Breite: 38 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Klebeband
Breite:
38 mm
Dicke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
50 m
Material:
Vlies
max. Temperatur:
200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.36692 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa doppelseitiges klebeband 38mm x 50m, schleifvliesband, tesa vliesband, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 21,71*
€ 26,92*
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 21,26*
€ 30,91*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 31,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,05*
€ 32,08*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 32,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,08*
€ 38,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,481* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.