Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Vliesband, 50 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Doppelseitiges Vliesband, 50 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO
Doppelseitiges Vliesband, 50 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO
Artikel-Nr.:
     4502-13L7877
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959 00FARBLOS 100M 50MM
EAN/GTIN:
     4005800020674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Bänder Typ Tesafix 4959-50 Mit licht- und alterungsbeständigem Kunstharzkleber und sehr hoher Anfassklebekraft und Scherfestigkeit, anwendbar zum Ausrüsten, Montieren, Fixieren usw. Dicke: 0,1 mm Reißfestigkeit: 25 N/25 mm Reißdehnung: 6,0 % Klebkraft: 12 N/25 mm Temperaturbelastbarkeit: kurzzeitig +200 °C Ausführung: doppelseitig klebendes Vliesband mit Trennpapier Rollenlänge: 100 m Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Klebeband
Breite:
50 mm
Dicke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
100 m
Material:
Vlies
max. Temperatur:
200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.92 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 55,52*
€ 79,26*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 79,70*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 80,81*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 82,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,82*
€ 98,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,14*
€ 96,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,44*
€ 93,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,79*
€ 91,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,88*
€ 78,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6588* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.