Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Vliesband, 12 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Doppelseitiges Vliesband, 12 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO
Doppelseitiges Vliesband, 12 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO
Artikel-Nr.:
     4502-13L7874
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959 00FARBLOS 100M 12MM
EAN/GTIN:
     4005800023972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Bänder Typ Tesafix 4959-12 Mit licht- und alterungsbeständigem Kunstharzkleber und sehr hoher Anfassklebekraft und Scherfestigkeit, anwendbar zum Ausrüsten, Montieren, Fixieren usw Dicke: 0,1 mm. Reißfestigkeit: 25 N/25 mm Reißdehnung: 6,0 % Klebkraft: 12 N/25 mm Temperaturbelastbarkeit: kurzzeitig +200 °C Ausführung: doppelseitig klebendes Vliesband mit Trennpapier Rollenlänge: 100 m Breite: 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
100 m
Material:
Vlies
max. Temperatur:
200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22817 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa vliesband, schleifvliesband, doppelseitiges klebeband 100m, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 19,04*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 19,15*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 19,43*
14 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 20,85*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 21,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,95*
€ 26,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1585* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.