Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica INK Tieflochmarker schwarz SB-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica INK Tieflochmarker schwarz SB-Version
Pica INK Tieflochmarker schwarz SB-Version
Artikel-Nr.:
     4502-13L3463
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     150/46/SB
EAN/GTIN:
     4260056151828
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
tieflochmarker pica schwarz
Pica-Marker 150/46/SB Pica INK Tieflochmarker schwarz SB-Version
Weitere Informationen:
Ausführung:
Markierung für tiefe Löcher
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Trockene Oberflächen
Strichstärke:
1.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bohrloch pen, bohrlochmarker schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 5,18*
€ 8,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 5,41*
€ 8,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 10,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.