Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica Pocket mit 2 Zimmermannstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica Pocket mit 2 Zimmermannstiften
Pica Pocket mit 2 Zimmermannstiften
Artikel-Nr.:
     4502-13L3430
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     505/01
EAN/GTIN:
     4260056152306
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
Pica Pocket mit 2 Zimmermannstiften, Pica POCKET Köcher und Messer in Einem 505/01 • Praktischer Köcher für alle dicken Holzstifte, egal ob Oval, Dreikant, oder Sechskant, wie Zimmermannsstift/Steinhauerstift/FOR ALL Universalmarkierstift/DOUBLE Markierstift Rot & Blau... • Mit integriertem Messer aus C-Stahl für leichtes und sicheres Anspitzen • Seine ausgeklügelte Klemmfunktion hält den klassischen Holzstift stets griffbereit - bis zum kleinsten Stummel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bleistifthalter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 5,93*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,926*
€ 6,086*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,015*
€ 6,185*
2 Tage
204
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,56*
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
505/02
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.