Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungsrahmen für Leiterplatten PCSA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückungsrahmen für Leiterplatten PCSA-2
Bestückungsrahmen für Leiterplatten PCSA-2
Artikel-Nr.:
     4502-13L2872
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-2N
EAN/GTIN:
     7640144716431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Bedruckte Schaltungshalterung PCSA-2 mit ESD-Schaumstoff. 510 mm x 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bestückungsrahmen
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
510 x 280
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
6.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Leiterplattenbestückungsrahmen, Leiterplatten-Halterung, Leiterplatten-Lötrahmen, Lötrahmen, Platinen-Bestückungsrahmen, Platinen-Halterung, Platinen-Lötrahmen, Steckkartenbestückungsrahmen, Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 305,13*
€ 367,80*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 297,18*
€ 367,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
PCSA-2.2
ab € 31,63*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-2-4
ab € 24,17*
Zubehör
Idealtek
IN-PCSS
ab € 3,13*
Zubehör
Idealtek
MO-BS-PCSS
ab € 0,86*
Zubehör
Idealtek
RIC-PCSA-N1
ab € 7,92*
Zubehör
Idealtek
SC-PCSS
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
SF-BS-PCSS
ab € 0,558*
Zubehör
Idealtek
SR-PCSA
ab € 2,79*
Zubehör
Idealtek
AC-PCSA
ab € 10,10*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-NBS
ab € 13,55*
Zubehör
Idealtek
PR-PCSS
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.