Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Cristal 7 mm 240g Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Cristal 7 mm 240g Steinel
Klebesticks Cristal 7 mm 240g Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-650819
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6594
EAN/GTIN:
     4007841006594
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set Cristal

• Klarer Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
6 g
Inhalt:
40 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6594
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,43*
Lager 4012
78
1
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,50*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,66*
7 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
Sonstiges
Steinel
084271
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.