| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L1538 Herst.-Nr.: 053963 EAN/GTIN: 4007841053963 |
| | |
|
| | |
| Schutzkorb, 053963, Steinel Der hitzebeständige HL Schutzkorb erhöht den Schutz für den Anwender sowie das bearbeitete Material vor Verbrennungen. Kinderleichte Anbringung direkt am Heißluftgerät. Auch geeignet für die Verwendung mit dem Temperaturscanner HL Scan. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkorb | Geeignet für: | Heißluftgebläse HL 1820 S, HG 2320 E | Inhalt: | 1-teilig | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.07 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr 200mm, elektroinstallationsrohr, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,23* | € 24,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,25* | € 24,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,67* | € 25,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 32,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,69* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|