| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-2306599-BP Herst.-Nr.: 053963 EAN/GTIN: 4007841053963 |
| |
|
| | |
| Steinel 053963 HL 1820 S - HG 2320 E Schutzkorb für Heißluftgebläse
Steinel Schutzkorb für Heißluftpistolen HL 1820 S - HG 2320 E
Erhöht den Schutz Kinderleichte Anbringung Auch geeignet für die Verwendung mit dem Temperaturscanner HL Scan
Schütze dich und das Material.
Der HL Schutzkorb zum Nachrüsten wird einfach auf das Heißluftgerät aufgesteckt und erhöht den Schutz sowohl für den Anwender, z.B. Carwrapper, als auch die mit Heißluft behandelten Materialien vor Verbrennungen. Er ist im Handumdrehen montiert und eignet sich zum Beispiel ideal für die Lederbearbeitung oder die Fahrzeugfolierung. Der HL Schutzkorb ist aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt, zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit aus und kann auch in Kombination mit dem Temperaturscanner HL Scan verwendet werden. Aufsteckbar auf die Geräte HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1820 S.
Technische Daten: Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 78 mm | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Produktabmessung, Breite: | 84 mm | Marke: | Steinel | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Schutzkorb für Heißluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,23* | € 24,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,25* | € 24,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,67* | € 25,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 32,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,69* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|