Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP40, BME6-2RQ173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP40, BME6-2RQ173
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP40, BME6-2RQ173
Artikel-Nr.:
     4502-13G1714
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BME6-2RQ173
EAN/GTIN:
     4099889342833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Honeywell Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP40, BME6-2RQ173
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Stift Stößel
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 117,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 92,40*
€ 135,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.172,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.