Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL BME6-2RQ173 LIMIT SWITCH, SPDT, 22A, 125V, SIDE MNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2425023
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BME6-2RQ173
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: Micro Switch E6 Series
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Pin Plunger
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: 22 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Betätigungskraft, max.: 3.61 N
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BME6-2RQ173, 2425023, 242-5023
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 106,89*
    € 117,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 92,40*
    € 135,98*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,98*
    € 161,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,68*
    € 159,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,92*
    € 147,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,82*
    € 131,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 108,31*
    € 128,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 104,78*
    € 124,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,16*
    € 120,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,40*
    € 109,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.