Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -65 V, SMD, SOT-23, BC856A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -65 V, SMD, SOT-23, BC856A
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -65 V, SMD, SOT-23, BC856A
Artikel-Nr.:
     4502-12S6281
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC856A
EAN/GTIN:
     4099879027337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
PNP-Transistor, BC856A, NEXPERIA PNP-Allzwecktransistoren in einem kleinen SOT23 (TO-236AB), oberflächenmontierten Kunststoffgehäuse (SMD). Features * Niedriger Strom * Niederspannung Anwendungen * Allzweckschaltung und Verstärkung
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-80 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-65 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
-650 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
-100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
125 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.