Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1 A, 60 V, THT, TO-92, BC637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 60 V, THT, TO-92, BC637
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 60 V, THT, TO-92, BC637
Artikel-Nr.:
     4502-12S6050
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC637
EAN/GTIN:
     4099879027078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
NPN-Transistor, BC637, CDIL Der NPN-Silizium-Planar-Epitaxie-Transistor BC637 ist für den Einsatz als Hochstromtransistor konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
60 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
1 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
200 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.8 W
Kollektorstrom:
1 A
min. Gleichstromverstärkung:
40 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3099
100
€ 7,00*
ab € 0,0275*
€ 0,0816*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,175*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.