| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L994 Herst.-Nr.: 407 20G FLASCHE EAN/GTIN: 5010266008707 |
| | | |
|
| | |
| Klebstoff, 407 20G FLASCHE, LOCTITE 407 20G FLASCHE ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Ethyl-Basis, der zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aushärtet. Features * Lösungsmittelfrei * Hohe Temperaturbeständigkeit * Sauber und einfach aufzutragen * Niedrige Viskosität * Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen * Hohe Festigkeit auf kleinsten Klebeflächen * Lange Verarbeitungszeit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IE | Gewicht: | 0.02 kg | Ausführung: | Sofortklebstoff | Behälter: | Spritze | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 20 g | Viskosität: | 20 bis 50 mPa∙s | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 18,03* | € 20,57* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,25* | € 23,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,81* | € 23,48* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 25,50* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,74* | € 29,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,137* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|