| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734653 Herst.-Nr.: 1923175 EAN/GTIN: 5010266008707 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 407 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff (Cyanacrylat), der zum Kleben von kleinen bis mittelgroßen Teilen eingesetzt wird und zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aushärtet. Das Produkt hat eine lange Verarbeitungszeit und ist für Kunststoffe, Gummi und in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 für Polyolefine geeignet. • lösungsmittelfrei• hohe Temperaturbeständigkeit• niedrige Viskosität• sauber und einfach aufzutragen• klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen• hohe Festigkeit auf kleinsten Klebeflächen• lange Verarbeitungszeit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1923175 | Werksnummer: | 1923175 | Profil: | 12x20 G Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,91* | € 21,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,84* | € 23,64* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,41* | € 24,05* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 21,40* | € 25,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,85* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,9705* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 288,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|