| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105063 Herst.-Nr.: 1923175 EAN/GTIN: 5010266008707 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
407.0020 L, 1923175 (142582), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 5 - 20 Sekunden Produkt 407 Alte IDH Nr. 142582 LOCTITE 407 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff (Cyanacrylat), der zum Kleben von kleinen bis mittelgroßen Teilen eingesetzt wird und zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aushärtet. Das Produkt hat eine lange Verarbeitungszeit und ist für Kunststoffe, Gummi und in Verbindung mit Primer LOCTITE ,SF 770 oder LOCTITE ,SF 7239 für Polyolefine geeignet., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 407, 20ml, 20gr, 20g, 407 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 18,05* | € 20,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 23,61* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,31* | € 23,99* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 21,22* | € 25,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,84* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,8945* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|