| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9807 Herst.-Nr.: LOCTITE EA E32 A/B EAN/GTIN: 5010266011554 |
| | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Strukturkleber, LOCTITE EA E32 A/B, Loctite LOCTITE EA E32 ist ein (im gemischten Zustand) grauer, schlagzäh modifizierter 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Scher- und Schälfestigkeit und mit hervoragender Beständigkeit gegenüber statischen und dynamischen Belastungen.E32 kommt vielfach in der industriellen Montage zum Einsatz, wenn strukturelle Integrität gefordert wird. Das Produkt kann mit Hilfe der "EDS" Doppelkammerkartuschen in präzise dosierten und gemischten Mengen direkt auf das Werkstück aufgetragen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Strukturkleber | Behälter: | Doppelkartusche | Farbe: | grau | Geeignet für: | Metalle, Holz, Keramik | Inhalt: | 50 ml | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.084 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstof, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenklebstoff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,45* | € 22,78* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,19* | € 28,52* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,59* | € 35,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|