| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9761 Herst.-Nr.: LOCTITE 454 EAN/GTIN: 4100630296883 |
| | | |
|
| | |
| Sofortklebstoff, LOCTITE 454, Loctite LOCTITE 454 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz erlaubt Arbeiten an senkrechten Flächen ohne Tropfen. LOCTITE 454 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen. Features * Universell einsetzbarer gelförmiger Sofortklebstoff * Perfekt für alle schnellen Reparaturen * Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen * Klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander * Zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen/stark saugenden Materialien * Fließt und tropft nicht Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sofortklebstoff | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Elastomere | Inhalt: | 3 g | Ursprungsland: | IE | Gewicht: | 0.015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite alleskleber 3 g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 7,90* | ab € 3,56* | € 5,19* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 3,88* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,99* | ab € 4,11* | € 5,94* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Tube | € 6,90* | ab € 4,91* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|