| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-351494 Herst.-Nr.: 195906 EAN/GTIN: 4100630296883 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
454.0003 BL L, 195906, Sofortklebstoff 3 g Tube Handfestigkeit 5 - 10 Sekunden Produkt 454 LOCTITE 454 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz erlaubt Arbeiten an senkrechten Flächen ohne Tropfen. LOCTITE 454ist auch zum Kleben von porösen, stark saugenden Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textiliengeeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 13 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex komponentenkleber, cyanacrylat klebstoff, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 454, 4270605180, 4100630296883, 195906, 948104, 1760000610, 1450444, 1481175, 3ml, 3gr, 3g, 454 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 7,90* | ab € 3,53* | € 5,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,24* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 3,90* | € 5,27* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,26* | € 5,53* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 5,99* | ab € 4,14* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|