Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 278, Anaerobe Schraubensicherung, 250 mlFlasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 278, Anaerobe Schraubensicherung, 250 mlFlasche
LOCTITE 278, Anaerobe Schraubensicherung, 250 mlFlasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9742
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 278
EAN/GTIN:
     5010266427539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Gewindesicherungsklebstoff, LOCTITE 278, Loctite LOCTITE 278 ist eine grüne, hochfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 20 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 60 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Hohe Temperaturbeständigkeit. Features * Mittlere Viskosität * Losbrechmoment auf Schrauben M10: 42 Nm * Vibrationsbeständig * Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde * Hohe Temperaturbeständigkeit * Hochfest
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schraubensicherung
Farbe:
grün
Festigkeit:
hoch
Inhalt:
250 ml
Viskosität:
mittel
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.328 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Sicherungsmittel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 161,81*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 162,63*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 156,59*
€ 171,17*
1
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 182,48*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 208,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,73692* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.