| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338044 Herst.-Nr.: 1103419 EAN/GTIN: 5010266427539 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 278 ist eine grüne, hochfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 20 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 60 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Hohe Temperaturbeständigkeit. • mittlere Viskosität• Losbrechmoment auf Schrauben M10: 42 Nm• verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde• vibrationsbeständig• hochfest • hohe Temperaturbeständigkeit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1103419 | Werksnummer: | 1103419 | Profil: | 250 ml | Gewicht netto Kg: | 0,329000 | Gewicht brutto Kg: | 0,329000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,65* | € 161,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,45* | € 161,96* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 156,50* | € 170,55* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,62* | € 181,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 177,14* | € 198,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,626* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.705,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|