| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448436 Herst.-Nr.: 1103419 EAN/GTIN: 5010266427539 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
278.0250 L, 1103419, Schraubensicherung bis M36 250 ml Flasche Produkt 278, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 329 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 278, 250ml, 250gr, 250g, 278 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 142,89* | € 160,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,24* | € 161,91* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 165,14* | € 166,70* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 168,70* | € 186,74* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,47* | € 203,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,57156* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|