| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190278-250 ML Herst.-Nr.: 1103419 EAN/GTIN: 5010266427539 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung Hochtemperatur hochfest 278-250 ML LOCTITE 278 ist eine gruene, hochfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 20 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 60 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal fuer Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Hohe Temperaturbestaendigkeit. , 278-250 ML, 1103419, LOCTITE, Schraubensicherung Hochtemperatur hochfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | Hoch | Farbe: | Gruen | Gebinde Inhalt: | 250 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 2.400 - 3.600 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,65* | € 161,15* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,45* | € 161,96* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 156,50* | € 170,55* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,62* | € 181,71* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 177,14* | € 198,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,63848* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|