| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9739 Herst.-Nr.: LOCTITE 496 EAN/GTIN: 5010266008486 |
| | | |
|
| | |
| Sofortklebstoff, LOCTITE 496, Loctite LOCTITE 496 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Methylbasis, der besonders zum Kleben von Metallen geeignet ist. Features * Besonders für Metalle geeignet * Niedrige Viskosität * Auch zum Kleben von Kunststoffen, Gummi und Polyolefinen * Handfest in 10 - 30 Sek. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sofortklebstoff | Behälter: | Flasche | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi | Inhalt: | 20 g | Ursprungsland: | IE | Gewicht: | 0.032 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,41* | € 17,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,96* | € 18,55* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 16,08* | € 19,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,01* | € 19,97* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,98* | € 24,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,949* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|