| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105112 Herst.-Nr.: 1920910 EAN/GTIN: 5010266008486 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
496.0020 L, 1920910 (488249), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 10 - 30 Sekunden Produkt 496 Alte IDH Nr. 488249 Hochfester Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Besonders hohe Klebefestigkeit auf Metallen, sowie gute Haftung auf Elastomeren und Kuststoffen (z.B. Schleifspitzen auf Werkzeugmaschinen)., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 496, 20ml, 20gr, 20g, 496 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,34* | € 18,01* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,96* | € 18,67* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 16,13* | € 19,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,07* | € 20,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 15,77* | € 21,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,698* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|