Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 14-050 Sekundenkleber Methyl 50 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 14-050 Sekundenkleber Methyl 50 g
Loxeal 14-050 Sekundenkleber Methyl 50 g
Loxeal 14-050 Sekundenkleber Methyl 50 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023229
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023229
EAN/GTIN:
     4039934654245
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
Sekundenkleber auf Basis von Methylcyanacrylat, mittlere Viskosität und hohe Festigkeit. Besonders  für Gummi/Metall-, Kunststoff/Metall- und Metall/Metall-Verbindungen. Die langsame Aushärtung ermöglicht eine Nachjustierung der Teile.Eigenschaften:
  • langsame Aushärtung, ermöglicht die Nachjustierung der Teile
Weitere Informationen:
Spaltüberbrückung bis max.:
0,011-0,1 mm
Basis:
Methyl
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Viskosität:
81 - 150 mPas
Farbe:
transparent
Viskositätsklasse:
mittelviskos
Untere Einsatztemperatur:
-50 °C
Zugfestigkeit:
25 - 30 N/mm²
Zugscherfestigkeit:
21 - 25 N/mm²
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
50g
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 50gr, kunststoffkleber, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 50 Gramm (ab € 0,2222* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,40*
€ 18,33
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023324
ab € 13,39*
Zubehör
Loxeal
9-200
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.