Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alleskleber 35 g Tube, UHU DER ALLESKLEBER 35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alleskleber 35 g Tube, UHU DER ALLESKLEBER 35G
Alleskleber 35 g Tube, UHU DER ALLESKLEBER 35G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L806
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     DER ALLESKLEBER 35G
EAN/GTIN:
     4026700451412
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Klebstoff, DER ALLESKLEBER 35G, UHU DER ALLESKLEBER 35G ist der bewährte flüssige Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebeverbindungen. Geeignet für alle möglichen Klebungen im Haushalt, im Büro, beim Modellbau, beim Basteln, in der Schule, etc. Klebt verschiedene Materialien schnell und dauerhaft. Nach dem Auftragen bleibt der Klebstoff kurzfristig nachkorrigierbar und verursacht keine Papierwellung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04908 kg
Ausführung:
Alleskleber
Behälter:
Tube
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
35 g
Viskosität:
3 Pa∙s
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, uhu alleskleber tube 35 g, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.