| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L742 Herst.-Nr.: PXT2C EAN/GTIN: 4015000073646 |
| | | |
|
| | |
| Klebstoff, PXT2C, PATTEX PXT2C ist ein glasklar und universell anwendbar, mit hoher Festigkeit bei der Verklebung harter und flexibler Materialien, außergewöhnliche Klebekraft bei den unterschiedlichsten Hart- und Weich-Kunststoffen und guter Wärmebeständigkeit. Features * Transparent * Weichmacherbeständig * Alterungsbeständig * Hohe Anfangshaftung * Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kraftkleber | Behälter: | Tube | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 125 g | Ursprungsland: | QU | Gewicht: | 0.1552 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 125g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,76* | € 7,30* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,01* | € 7,38* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,04* | € 7,46* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 7,50* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,38* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,05904* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|