| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353446 Herst.-Nr.: PXT2C / 1419344 EAN/GTIN: 4015000073646 |
| | | |
|
| | |
| geeignet zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffen, Papier, Pappe usw. · besonders hohe Festigkeit bei der Klebung von Hart- und Weichkunststoffen · nicht geeignet für Styropor und Polyethylen · transparentWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Polyuretan· Typ: PXT2C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 125g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Klebstoff, Klebstoffe, Kraftklebstoff, Pattex |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,68* | € 7,36* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,92* | € 7,43* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,06* | € 7,60* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 7,64* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,04848* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|