Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex transparent 125g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex transparent 125g
Pattex transparent 125g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-125971
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000073646
EAN/GTIN:
     4015000073646
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Pattex transparent

• Frei von Cyclohexan
• Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber
• Glasklar
• Pattex transparent eignet sich zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall,Gummi, Leder, Filz und Weichschaumstoffe, Hart- und Weichkunststoffe (Hart- und Weich-PVC,ABS, Polystyrol, Plexiglas® usw.)
• Für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien geeignet
• Nicht geeignet für Styropor®, Polyethylen und Polypropylen
• Verbrauch 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag
• In hohem Maße beständig gegen Alterung, Wasser, verdünnte Säuren und Laugen
• Produkt bei Raumtemperatur lagern. Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 125g, folienkleber, kontaktkleber pattex, 4015000073646, Kleber, Pattex-Kleber, Pattex-Klebstoff, Pattex-Kontaktkleber, Pattex-Transparenter-Kontakkleber, Pattex-Transparenter-Kontaktklebstoff, Transparenter-Kontakkleber, Transparenter-Kontaktklebstoff
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 7,36*
Lager 4012
168
12
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 7,43*
1 Tag
166
12
€ 5,50*
ab € 6,06*
€ 7,60*
1 Tag
166
12
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,64*
3 Tage
123
12
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,04736* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PXT1C
ab € 3,24*
Ähnlich
Henkel
PXT3C / 1419345
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.