Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
Analysenwaage, Justierung mit internem Gewicht (automatisch), Justierung mit int
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12L7259
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
ACJ 200-4M
EAN/GTIN:
4045761235656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Abbildung kann abweichen. Analysenwaage, ACJ 200-4M, Kern Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt. Features * Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar * Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage * Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,0001 g
Ausführung:
Justierung mit internem Gewicht (automatisch), Justierung mi
Produkt-Art:
Analysenwaage
Wägebereich:
220 g
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Messtechnik
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
Präzisionswaage
,
analysenwaage
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Waage
,
Werkstattausstattung
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.054,71*
€ 1.111,42*
Lager 3551
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.053,95*
€ 1.111,67*
Lager 8QWJ2
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,36*
€ 1.112,05*
Lager 1498
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.092,27*
€ 1.152,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.290,73*
€ 1.351,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,17*
€ 1.607,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,22*
€ 1.599,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,69*
€ 1.568,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,09*
€ 1.547,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,73*
€ 1.535,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dot-Matrix-Drucker, für Waagen, HxBxT 40 x 106 x 158 mm.
Kern
YKN-01
€ 214,80*
Zubehör
Ethernet-Adapter, für Waagen, HxBxT 22 x 52 x 85 mm.
Kern
YKI-01
€ 273,13*
Zubehör
Kern ACS-A02 Arbeitsschutzhaube ACS-A02
Kern
ACS-A02
€ 34,72*
Zubehör
Kern ACS-A02S05 Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück
Kern
ACS-A02S05
€ 9,502*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern
911-013
€ 340,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.