| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7176 Herst.-Nr.: ALJ 160-4AM EAN/GTIN: 4045761242913 |
| | |
|
| | |
| Analysenwaage, ALJ 160-4AM, Kern - Waagen Features * Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display * Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT * Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis * Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. * Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 0,1 mg | Ausführung: | Analysenwaage | Wägebereich: | 160 g | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 6.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 994,57* | € 1.062,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 997,46* | € 1.062,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 935,99* | € 1.110,58* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,93* | € 1.253,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,66* | € 1.289,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.180,93* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|