Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 300 kg/100 g, EOS 300K100XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 300 kg/100 g, EOS 300K100XL
Plattformwaage, 300 kg/100 g, EOS 300K100XL
Artikel-Nr.:
     4502-12L7133
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOS 300K100XL
EAN/GTIN:
     4045761197367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Plattformwaage, EOS 300K100XL, Kern - Waagen Features * Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert * Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung * Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig * Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet * Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden * Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten * Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 g
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
300 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
16.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 300 kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 320,24*
€ 364,83*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 318,56*
€ 364,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 337,28*
€ 384,56*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 314,44*
€ 397,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,72*
€ 402,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EOS 150K50XL
ab € 318,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.