Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage, 30 kg/20 g, HDB 30K-2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage, 30 kg/20 g, HDB 30K-2XL
Hängewaage, 30 kg/20 g, HDB 30K-2XL
Artikel-Nr.:
     4502-12L7017
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 30K-2XL
EAN/GTIN:
     4045761201965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Tierwaage
Hängewaage, HDB 30K-2XL, Kern - Waagen HDB 30K-2XL Hängewaage Max 30 kg: d=0,02 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 610101 (Elektrische Sicherheit) * NEU: KERN HDB jetzt auch als hochlastige XLVersion. Die größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, der ein noch besseres Handling speziell bei schwereren Lasten ermöglicht * Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Wareneinund ausgang * Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. * HoldFunktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der HoldTaste * SpitzenlastAnzeige (PeakHold) * Haken, Stahl, einklappbar
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
20 g
Ausführung:
Hängewaage
Wägebereich:
30 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Werkstattausstattung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 69,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 71,68*
€ 6,49*
ab € 58,34*
€ 72,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,16*
€ 75,98*
28 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,62*
€ 76,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.