| |
|
| Artikel-Nr.: 340-CHA01N Herst.-Nr.: CH-A01N EAN/GTIN: 4045761205208 |
| |
|
| | |
| Taraschale mit Haltebügel aus Edelstahl. Ideal zum Verwiegen von losen Teilen, Obst, Gemüse etc. Maximale Traglast 30;kg. Taraschale abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen.;Passend für Modelle KERN CH 15K20, HCB 20K10, HCN 20K50IP, HDB-N, HDB-XL; Abmessungen Taraschale, ?/H 160×40 mm (innen), 160×40 mm (außen); Haltebügel, B×T×H 290×240×300 mm 290×240×340 mm (inkl. Taraschale); Nettogewicht komplett ca. 500 g; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Bruttogewicht: | 0,70 kg | Nettogewicht: | 0,50 kg | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,33 m | Verpackungstiefe: | 0,3 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,94* | € 62,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,15* | € 88,67* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 73,03* | € 91,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,98* | € 94,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|