Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenwaage, 2 kg/10 mg, EMB 2000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenwaage, 2 kg/10 mg, EMB 2000-2
Taschenwaage, 2 kg/10 mg, EMB 2000-2
Artikel-Nr.:
     4502-12L6948
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 2000-2
EAN/GTIN:
     4045761111363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Schulwaage, EMB 2000-2, Kern - Waagen EMB 2000-2 Schulwaage 10 mg : 2 kg Features * Einfache und komfortable 2TastenBedienung * Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren * Besonders flache Bauweise * Startbereit: Batterien inklusive * Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum Ø×H 96×35 mm * Haken für Unterflurwägungen serienmäßig * Modell KERN EMB 5001BE als Spezialversion „Black Edition“ erhältlich
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
10 mg
Ausführung:
Taschenwaage
Wägebereich:
2 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, feinwaage kern und sohn, tierwaage, feinwaage bis 2 kg, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,55*
€ 179,87*
10 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 179,88*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 179,91*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,72*
€ 183,57*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 200,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 172,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
PCB 350-3
ab € 344,79*
Ähnlich
Kern & Sohn
EMB 200-2
ab € 88,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.