Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 200 g/10 mg, 440-33N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 200 g/10 mg, 440-33N
Zählwaage, 200 g/10 mg, 440-33N
Artikel-Nr.:
     4502-12L6540
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-33N
EAN/GTIN:
     4045761012950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Lieferung inkl. Netzadapter (230 V)|Lieferung ohne Batterie (9,0 V), bitte separat bestellen, Zählwaagen Kern 440-. Unkompliziert und schnell, mit einfacher 4 Tasten-Bedienung. Einfach On-Taste drücken, Nullanzeige erscheint, Wägegut auflegen, Gewicht ablesen; Justierprogramm (Cal): Zum Einstellen der Genauigkeit, externes Justiergewicht serienmäßig, Zählen: Referenzstückzahlen wählbar als 5, 10, 25 oder 50 Stück, Anzeigeumschaltung, von Stück auf Gewicht, Rezepturwiegen: Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total), Prozentbestimmung: Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100 %) in % statt in Gramm, Datenschnittstelle: RS232C. Merkmale: Batteriebetrieb (9,0 VDC) mit automatischer Abschaltung und Netzbetrieb über Netzadapter 230 V (wird mitgeliefert) durch Umschaltung. Maße der Waage: B 165, T 230, H 80 mm. Batterie muss gesondert bestellt werden (9,0 V-Block). Ausführung mit Wägebereich 200 g Typ 440-33N. Ablesbarkeit: 0,01 g, Reproduzierbarkeit: 0,01 g, Linearität: ±0,02 g, Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,02 g, Edelstahl-Wägeplatte: 105 mm Durchmesser. Nettogewicht: ca. 1000 g.
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
10 mg
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
200 g
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 236,90*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 203,68*
€ 236,92*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 239,82*
Frei Haus
ab € 214,45*
€ 247,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 221,06*
€ 254,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 221,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-35 N +CAL
ab € 211,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.