Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 12.7 mm, grün, Gauge 18, Innen-Ø 0.84 mm, 918050-TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, grün, Gauge 18, Innen-Ø 0.84 mm, 918050-TE
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, grün, Gauge 18, Innen-Ø 0.84 mm, 918050-TE
Artikel-Nr.:
     4502-12L6432
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     918050-TE
EAN/GTIN:
     4099891415556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Lieferung als Packungen mit 50 Stück, Dosierspitze, 918050-TE, METCAL Die Edelstahl-Dosiernadel besteht aus einem silikon- und Chlorid freien Körper aus Polypropylen mit Luer-Lock-Anschluss und einer Edelstahlkanüle. Die Dosiernadeln sind Gratfrei und haben eine elektropolierte Kanüle für ungehinderten und gleichmäßigen Materialfluss. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
0.84 mm
Länge:
12.7 mm
Gauge:
18
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün vpe50, dosiernadel, dosiernadel grün, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,79*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 23,90*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 20,81*
€ 29,90*
1 Tag
13
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 30,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.