| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5057786 Herst.-Nr.: 918050-TE EAN/GTIN: 5060641255127 |
| |
|
| | |
| Typ = Gerade Maß = 18 Länge = 12.7mm Farbe = Grün Außendurchmesser = 1,27 mm
Spender ; Zubehör der Serie DX250. Die DX250-Serie ist für korrekte und gleichmäßige Dosierung von niedrigen bis hohen Viskositäten geeignet. Der DX200 ist sofort überall auf der Welt einsetzbar, mit seinen beiliegenden Werkzeugen, Zubehör und dem Universalnetzteil. Weitere Informationen: | | Typ: | Gerade | Maß: | 18 | Länge: | 12.7mm | Farbe: | Grün | Außendurchmesser: | 1,27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün vpe50, dosiernadel, dosiernadel grün, 5057786, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Metcal, 918050TE, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Tips |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,61* | € 23,90* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 20,81* | € 29,90* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 20,47* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4162* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|