Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 0,5"; Größe: 18; gerade; Befestigung: Luer Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metcal TE718050PK Dosierspitze Gerade, Grün, Größe 18, 12.7mm, für Luer-Lok-Spritzen
Artikel-Nr.:
     2805-918050-TE
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     918050-TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Hersteller: METCAL
Befestigung: Luer Lock
Gehäuse-Material: Polypropylen
Korpusfarbe: grün
Größe: 18
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: 903-B;903-N;905-B;905-N;910-B;910-N;930-B;930-N;955-B;955-N
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 0,5"
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 23,90*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 20,81*
€ 29,90*
1 Tag
13
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 30,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.