Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutzspray 2-26, CRC, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrosionsschutzspray 2-26, CRC, 500 ml
Korrosionsschutzspray 2-26, CRC, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L207
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30348-AB
EAN/GTIN:
     5412386057311
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Korrosionsschutz, 30348-AB, CRC 2-26 ist das Schutz- und Entwässerungsöl für elektrische Ausrüstungen. Es bildet sich ein dünner, wasserverdrängender Ölfilm, der Metalloberflächen vor Korrosion schützt und Kurzschlüsse durch Feuchtigkeit verhindert.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Korrosionsschutz für alle Metalle
Ausführung:
Korrosionsschutz
Behälter:
Spraydose
Farbe:
gelb/braun
Inhalt:
500 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.4325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H223 Entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Kriechöl, Multi-Öl, crc kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktreiniger 500 ml, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Kontakt-Reinigungsspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 19,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 22,69*
1
€ 8,95*
ab € 18,08*
€ 24,89*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 17,36*
€ 27,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
180831
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.