| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7805329 Herst.-Nr.: 30348 EAN/GTIN: 5412386057311 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = 2-26 Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 500 ml
CRC-MehrzweckschmierDas CRC 500 ml Mehrzweckschmiermittel wird zur Vermeidung elektrischer und elektronischer Fehlfunktionen durch Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Kondensation oder Korrosion verwendet. Er ist stabil und hat eine niedrige Oberflächenspannung mit der hochkapillaren Wirkformel, die eine hohe Durchdring- und Streuleistung bietet.Eigenschaften und VorteileReinigt, schmiert, schützt, durchdringt und löst Korrosion Verhindert Korrosion durch Verdrängung von Feuchtigkeit Stellt Widerstandswerte wieder her, indem Stromleckagen reduziert werden Sorgt für präzise Schmierung durch seinen dünnen, hohen Durchschlagsfestigkeit, Schmierfilm Hilft bei der Wiederherstellung von wasserbeschädigten elektrischen Geräten Befreit rostete oder festgefressene Teile durch Eindringen in feinste Poren und Risse Kann auf allen Metallen und Legierungen verwendet werden Beschädigt die meisten modernen Kunststoffe, lackierten Oberflächen, Beschichtungen und Gummis nicht Vor der Verwendung testen Praktisches 360°-Sprühventil (umgedreht) für Aero-Lötstellen Nicht entflammbares CO2-Treibmittel mit einem aktiven Produktgehalt von 97 %AnwendungenElektrische Steckverbinder Relais Schutzschalter Transformatoren Schalten Sie die Gänge Motoren Generatoren Regelungseinrichtungen Messgeräte Kommunikationsbaugruppen Elektronik Alarmsysteme StarterZertifizierungenNSN 6850-00-874-5847 Weitere Informationen: | | Handelsname: | 2-26 | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 500 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Kriechöl, Multi-Öl, crc kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktreiniger 500 ml, 7805329, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Entfetter, CRC, 30348 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,97* | € 19,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,83* | € 22,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,07* | € 25,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,24* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|