| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-180831 Herst.-Nr.: 180831 EAN/GTIN: 5056070950450 |
| | |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Elektrischer Reiniger Gebinde Typ = Dose Gebindegröße = 500 ml Anwendung = Kabel, mechanische Ausrüstung, Schalter Produktkategorie = Schalterreiniger
Das Produkt hat einen hohen Flammpunkt; es sollte allerdings vor der Verwendung dafür gesorgt werden, dass die Artikel statisch entladen sind. Nicht bei stromführenden Elektrogeräten zu verwenden. Elektrischer Schalterreiniger von RS Pro - Reinigungsmittel. Der RS Pro Schalterreiniger ist eine spezielle Mischung aus Lösungsmitteln zur Reinigung kritischer elektromechanischer Komponenten, die in einer 500-ml-Dose geliefert wird. Dieses Reinigungsmittel reinigt schnell und sicher Elektromotoren und alle Arten von elektromechanischen Geräten, bei denen der Einsatz von wasserbasierten Chemikalien nicht ratsam ist. Die meisten Elektronik kann nicht mit Wasser gewaschen werden, daher ist es wichtig, Ihre Elektronik richtig zu reinigen und zu beschichten, um Schmutz zu entfernen und Schäden bei der Lagerung und im Einsatz zu vermeiden. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Reinigungsmitteln zur Unterstützung der Elektronikreinigung einschließlich Spraydosen, Kontaktreiniger, Präzisionsreiniger und Entfetter sowie Oberflächenreinigungstücher, die alle auf empfindlichen elektronischen und elektrischen Geräten verwendet werden können. Eigenschaften und Vorteile:. Nichtleitend, daher sicher für den Einsatz an elektrischen Geräten Lieferung in 500-ml-Dose Arbeitet faster als herkömmliche Lösungsmittel aufgrund seines starken Durchdringungsmittels Aktion Hoher Flammpunkt - verringert das Risiko eines Brandes durch brennbare Lösungsmittel wie Benzol, Xylol, Isopropanol und Weißbenzin. Typische Anwendungen:. Elektronische Reiniger sind Präzisionsreiniger, die zum Reinigen und Entfernen von Fett, Öl, Staub oder Flussmittel von empfindlichen elektronischen Baugruppen verwendet werden. Dies geschieht durch eine sehr gründliche Reinigung von Leiterplatten und elektronischen Geräten, die eine saubere, trockene Oberfläche ohne Rückstände hinterlässt. Präzisions-Elektronikreiniger, Kontaktreiniger und Entfetter geben die zu reinigenden Geräte an. Dies kann Folgendes beinhalten: Computer Kameras Optische und Präzisionsgeräte Komponenten in Elektronik- und Videogeräten Leiterplatten Kopiertrommeln für Fotokopierer Laufwerke Tonkopf Der RS Pro Schalterreiniger kann zur Reinigung von Elektromotoren und allen Arten von elektromechanischen Geräten verwendet werden. Dieses Reinigungsmittel ist unschädlich für Metalle und Gewebe unter normalen Bedingungen und sicher für die meisten Kunststoffe, jedoch sollte ein kleiner Bereich vor der Verwendung geprüft werden. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Elektrischer Reiniger | Gebinde Typ: | Dose | Gebindegröße: | 500 ml | Anwendung: | Kabel, mechanische Ausrüstung, Schalter | Produktkategorie: | Schalterreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 180831, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, RS PRO, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners |
| | |
| |