Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 28 x 2.4 mm, WLTSF24IBU75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 28 x 2.4 mm, WLTSF24IBU75
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 28 x 2.4 mm, WLTSF24IBU75
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 28 x 2.4 mm, WLTSF24IBU75
Artikel-Nr.:
     4502-12L0044
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTSF24IBU75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Packung mit 3 Stück, Lötspitze, WLTSF24IBU75, Weller Ersatz Flachlötspitze 2,4mm für kabelloser Butangas Lötkolben. Die Doppelflachspitze ist einfach ohne Werkzeug zu wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Mobiles Löten mit dem Gaslötkolben. Betrieb mit Butangas und einer Leistung von 25 bis 75 Watt für kontinuierliches Löten. Schnelle und einfache Neubefüllung mit Butangas, große Spitzenauswahl, automatische Abschaltung und Umrüstbarkeit auf Schrinkbetrieb ergeben die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgaben. Features * Flachlötspitze 2,4 mm * Werkzeugloser Spitzenwechsel Anwendungen * Mikroelektronik * Drohnen * Kleine Geräte * Modelleisenbahnen * Audiokomponenten * Elektronikreparatur * Automobile
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.4 mm
Geeignet für:
WLBU75
Länge:
28 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 27,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 27,28*
€ 5,90*
ab € 19,82*
€ 29,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 36,22*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,81*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,46*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,74*
Zubehör
Weller
WLBU75
ab € 49,20*
Zubehör
Weller Tools
WLBUK75
ab € 75,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.