Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butan-Lötkolben Piezo 75W 580°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30227949
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLBU75
EAN/GTIN:
     4003019445325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
lötkolben weller professional
Butan-Lötkolben, Typ=WLBU75, Ausgangsleistung=75 W, Betriebsdauer=1 h, Gewicht=140 g, Löttemperatur max.=580 °C, Löttemperatur min.=-999, Garantie=2 Jahre, Zündungsart=Piezo, Lötspitzenserie=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IE
Höhe:
300 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 25w, Butan-Lötkolben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,08*
€ 72,14*
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 72,16*
€ 8,95*
ab € 55,39*
€ 72,18*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 80,90*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 97,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller
WLTSF24IBU75
ab € 19,86*
Zubehör
Weller Tools
WLTDF24IBU75
ab € 19,72*
Zubehör
Weller Tools
WLTSF08IBU75
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.