Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WLTSF24IBU75 LÖTSPITZE, FLACH, 2.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797007
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTSF24IBU75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Produktpalette: WLT Series
  • Zur Verwendung mit: Löthandstücke WLBU75 &, WLBUK75 von Weller
  • Breite der Spitze/Düse: 2.4 mm
  • Spitze/Düse: Flach
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WLTSF24IBU75, 3797007, 379-7007
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 17,60*
    € 25,24*
    € 6,90*
    ab € 18,19*
    € 25,26*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 28,63*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 24,62*
    € 36,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,82*
    € 36,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,87*
    € 43,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 296,33*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 300,15*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLBUK75
    ab € 75,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLBU75
    ab € 49,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.