Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR8023G, 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR8023G, 80 W
Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR8023G, 80 W
Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR8023G, 80 W
Artikel-Nr.:
     4502-12L0015
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLIR8023G
EAN/GTIN:
     4003019445011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötpistole
lötkolben 80w
lötkolben
Mit UK-Stecker, Lötkolben, WLIR8023G, Weller Features * LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung * Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung * Schneller Spitzenwechsel möglich * Vielseitige Anwendung Anwendungen * Reparaturen im Haushalt * Verbinden/Verlöten von Drähten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
WLIR
max. Temperatur:
485 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230 v, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 55,42*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 42,07*
€ 55,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLTSL10IR80
ab € 13,23*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,16*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,74*
Zubehör
Weller Tools
WLTCH10IR80
ab € 13,19*
Zubehör
Weller Tools
WLTCH60IR80
ab € 13,54*
Zubehör
Weller Tools
WLTSB10IR80
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.